APPROVED VENDOR 6MDY8 Rod Acetal White 5 Inch Diameter x 4 Feet Length | AE9TTK

APPROVED VENDOR 6MDY8 rúd, acetálfehér, 5 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9TTK Modell: 6MDY8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő5"
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz4 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagAcetal kopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság9500 psi
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.62
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMX6 rúd acetálfehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJV 1NMX63.5 "1 ft.+32 ° F€123.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMX7 rúd acetálfehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 ° F€153.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMX8 rúd acetálfehér, 4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 ° F€164.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMY2 rúd acetálfehér 4 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 ° F€253.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMY5 rúd acetálfehér 6 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJZ 1NMY56"1 ft.+32 ° F€432.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NNB1 rúd acetálfehér 3 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 ° F€364.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NNB3 rúd acetálfehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TKM 1NNB33.75 "3 ft.+32 ° F€410.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDY8 rúd, acetálfehér, 5 hüvelyk átmérő x 4 láb hosszúság
€1,396.96 /Mértékegység