Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMX6 rúd acetálfehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJV

APPROVED VENDOR 1NMX6 rúd acetálfehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2TJV Modell: 1NMX6
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
€145.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő3.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagAcetal kopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés+32 ° F
Szakítószilárdság9500 psi
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMX7 rúd acetálfehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 ° F€180.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMX8 rúd acetálfehér, 4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 ° F€193.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMY2 rúd acetálfehér 4 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 ° F€266.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMY5 rúd acetálfehér 6 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJZ 1NMY56"1 ft.+32 ° F€509.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NNB1 rúd acetálfehér 3 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 ° F€384.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NNB3 rúd acetálfehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TKM 1NNB33.75 "3 ft.+32 ° F€410.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NNB7 rúd acetálfehér 4 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TKN 1NNB74.75 "3 ft.+32 ° F€759.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMX6 rúd acetálfehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€145.81 /Mértékegység