JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDT4 rúd Nylon 6/6 fekete 1-1/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TRQ

APPROVED VENDOR 6MDT4 rúd nylon 6/6 fekete 1-1/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság

Tétel: AE9TRQ Modell: 6MDT4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€167.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekFekete
Átmérő1.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagExtrudált nylon 6/6
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság12,000 psi
típusSzínezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.232
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNZ8 rúd nejlon fekete 3/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNZ9 rúd nylon fekete 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.13
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA1 Rúd nylon fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.80
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA2 Rúd nylon fekete 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.86
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA3 Rúd nylon fekete 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.30
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA4 Rúd nylon fekete 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€9.60
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA5 Rúd nylon fekete 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDT4 rúd nylon 6/6 fekete 1-1/4 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság
€167.37 /Mértékegység