Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ24 hatlapú záranya fekete temperöntvény 1/2 hüvelykes | AE9LBB

APPROVED VENDOR 6KJ24 hatlapú záranya fekete temperöntvény 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9LBB Modell: 6KJ24
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
€3.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)1.02
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ23 hatlapú záranya fekete temperöntvény 3/8 hüvelykes | AE9LBA 6KJ23TemperönthetőNPT3 / 8 "€3.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ25 hatlapú záranya fekete temperöntvény 3/4 hüvelykes | AE9LBC 6KJ25TemperönthetőNPT3 / 4 "€3.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ26 hatlapú záranya fekete temperöntvény 1 in | AE9LBD 6KJ26TemperönthetőNPT1"€6.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ28 Hatlapfejű ellenanya 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AE9LBF 6KJ28Fekete alakítható vasFNPT1.5 "€6.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ29 hatlapú záranya fekete temperöntvény 2 in | AE9LBG 6KJ29TemperönthetőNPT2"€11.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ24 hatlapú záranya fekete temperöntvény 1/2 hüvelykes
€3.44 /Mértékegység