Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ28 Hatlapfejű ellenanya 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AE9LBF

APPROVED VENDOR 6KJ28 Hex Locknut 1-1/2 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AE9LBF Modell: 6KJ28
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
€6.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ23 hatlapú záranya fekete temperöntvény 3/8 hüvelykes | AE9LBA 6KJ23TemperönthetőNPT3 / 8 "€3.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ24 hatlapú záranya fekete temperöntvény 1/2 hüvelykes | AE9LBB 6KJ24TemperönthetőNPT1 / 2 "€3.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ25 hatlapú záranya fekete temperöntvény 3/4 hüvelykes | AE9LBC 6KJ25TemperönthetőNPT3 / 4 "€3.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ26 hatlapú záranya fekete temperöntvény 1 in | AE9LBD 6KJ26TemperönthetőNPT1"€6.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ29 hatlapú záranya fekete temperöntvény 2 in | AE9LBG 6KJ29TemperönthetőNPT2"€11.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ28 Hex Locknut 1-1/2 Inch Fnpt
€6.01 /Mértékegység