Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY5 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 In | AA8XYK

APPROVED VENDOR 1APY5 Sillcock Quarter Turn sárgaréz 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8XYK Modell: 1APY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög Sillcock
test anyagaSárgaréz
Lemez típusaKróm labda
Fogantyúcink
Fogantyú típusaNegyedfordulat
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Falvastagság (0 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaBemeneti típusMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GXC4 Sillcock Laza kulcs 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMKrómozottLaza kulcsFNPT150 psi€21.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS-2VRP4 Sillcock, negyed fordulatú, 3/4" bemeneti méret, NPT, sárgaréz | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Sárgaréz labda nitril O-gyűrűvelAlumíniumNegyedfordulatFNPT125 psi€13.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Sárgaréz 3/4 forrasztás | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Sárgaréz labda nitril O-gyűrűvelAlumíniumNegyedfordulatForrasztókupa125 psi€13.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY5 Sillcock Quarter Turn sárgaréz 3/4 hüvelykes
€20.16 /Mértékegység