Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6GU69 Machine Screw Pan M3 X 0.50 X 25 L, 25PK | AE8ZVQ

APPROVED VENDOR 6GU69 Gépi csavartányér M3 X 0.50 X 25 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AE8ZVQ Modell: 6GU69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság2.15mm
fej típusaKenyér
Hossz25 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU69 Gépi csavartányér M3 X 0.50 X 25 L, 25PK
€15.40 /csomag