Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EA22 Aljzatsapka csavaros alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 X 10, 10PK | AE8MGK

APPROVED VENDOR 6EA22 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 10, 10PK

Raktáron
Tétel: AE8MGK Modell: 6EA22
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
€20.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság5mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt10mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA22 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 10, 10PK
€20.03 /csomag