Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6DY81 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M3 x 0.50 X 10, 25PK | AE8LRE

APPROVED VENDOR 6DY81 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 10, 25PK

Raktáron
Tétel: AE8LRE Modell: 6DY81

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság2mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt10mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DY81 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 10, 25PK
€12.18 /csomag