Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6D909 Lefolyócsap sárgaréz Mnpt 1/8 In | AE8GGL

APPROVED VENDOR 6D909 leeresztő csap sárgaréz Mnpt 1/8 in

Raktáron
Tétel: AE8GGL Modell: 6D909
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
€7.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaSzárny
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság7 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termék részletek:

    • Üléshelyzet (külső)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6D909 leeresztő csap sárgaréz Mnpt 1/8 in
€7.28 /Mértékegység