Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CTE6 sárgaréz csatlakozó 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE8ERR

APPROVED VENDOR 6CTE6 sárgaréz csatlakozó 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8ERR Modell: 6CTE6
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
€16.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL23 csatlakozó 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 foktól 400 fokig F€7.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL47 csatlakozó 3/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€9.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL51 Csatlakozó 1-1/4 x 3/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZY 22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 foktól 400 fokig F€42.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL52 tengelykapcsoló 1-1/4 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 foktól 400 fokig F€45.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL53 csatlakozó 1-1/2 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 foktól 400 fokig F€58.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL54 csatlakozó 1-1/2 x 1-1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 foktól 400 fokig F€62.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYR0 sárgaréz csatlakozó 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WTK 6AYR01200 psi-3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€45.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CTE6 sárgaréz csatlakozó 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€16.56 /Mértékegység