JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH7 kerékrögzítő készlet | AE8BNN

APPROVED VENDOR 6CGH7 kerékrögzítő készlet

Raktáron
Tétel: AE8BNN Modell: 6CGH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerék készlet
görcsrohamok1-1/2" általános célú motoros szivattyúktól 4" motoros hajtású szemétszivattyúkig
FunkcióSegítség a motoros szivattyúk különböző helyekre történő szállításában
Fogantyú magassága26-1 / 2 "
AnyagAcél, tömör gumi abroncs
Szerelési hardver anyagaFém
GalvanizálásPorszórt festett felület
Súly kapacitás285 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413919080
Származási országJP

Termék részletek:

    • Fogantyúk (gumi)
    • Fogantyú magassága (26-1 / 2 ")
    • Gumiabroncs anyaga (gumi)
    • Gumiabroncsméret (12")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH7 kerékrögzítő készlet
€581.22 /Mértékegység