Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CB54 Hatlapfejű kontraanya M12 X 1.75Mm 19Mm W, 10PK | AE8AAV

APPROVED VENDOR 6CB54 hatlapú kontraanya M12 x 1.75 mm 19 mm széles, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAV Modell: 6CB54

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€24.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság6mm
AnyagA4 rozsdamentes acél (összehasonlítható a 316 rozsdamentes acélral)
Anya típusaVékony anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusVékony
Szélesség19mm
Csavarkulcs mérete19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB54 hatlapú kontraanya M12 x 1.75 mm 19 mm széles, 10 PK
€24.64 /csomag