Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CB38 Hex Jam Nut M2.5 X 0.45Mm 5Mm W, 50PK | AE8AAQ

APPROVED VENDOR 6CB38 hatlapú kontraanya M2.5 x 0.45 mm 5 mm széles, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAQ Modell: 6CB38
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
€4.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM2.5-0.45
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság1.6mm
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Anya típusaVékony anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM2.5 x 0.45
Menet típusaMetric
típusVékony
Szélesség5mm
Csavarkulcs mérete5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB38 hatlapú kontraanya M2.5 x 0.45 mm 5 mm széles, 50 PK
€4.54 /csomag