Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CA93 Hatlapfejű anya Teljes M7 X 1Mm 11Mm W, 25PK | AE7ZUV

APPROVED VENDOR 6CA93 hatlapú anya teljes M7 x 1 mm 11 mm széles, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZUV Modell: 6CA93
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
€37.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Brinell Keménység70
Átm. / MenetméretM7 x 1
befejezEgyszerű
Magasság5.5mm
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM7 x 1
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA93 hatlapú anya teljes M7 x 1 mm 11 mm széles, 25 PK
€37.80 /csomag