Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CA91 Hex Nut Full M5 X 0.80Mm 8Mm W, 100PK | AE7ZUT

APPROVED VENDOR 6CA91 hatlapú anya teljes M5 x 0.80 mm 8 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZUT Modell: 6CA91

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€25.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Brinell Keménység70
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
befejezEgyszerű
Magasság4mm
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA91 hatlapú anya teljes M5 x 0.80 mm 8 mm széles, 100 PK
€25.40 /csomag