Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CA90 Hex Nut Full M4 X 0.70Mm 7Mm W, 100PK | AE7ZUR

APPROVED VENDOR 6CA90 hatlapú anya teljes M4 x 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZUR Modell: 6CA90
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
€24.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Brinell Keménység70
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezEgyszerű
Magasság3.2mm
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA90 hatlapú anya teljes M4 x 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK
€24.09 /csomag