Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CA70 Hex Nut Full M3.5 X 0.60 6Mm W, 100PK | AE7ZTY

APPROVED VENDOR 6CA70 hatlapfejű anya teljes M3.5 x 0.60 6 mm W, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZTY Modell: 6CA70
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
€5.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM3.5-0.6
befejezHorganyzott
Fokozatclass 6
Magasság2.8mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály6
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3.5 x 0.6
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA70 hatlapfejű anya teljes M3.5 x 0.60 6 mm W, 100 PK
€5.98 /csomag