Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA88 Hex Cap Screw M10 X 1.50, 20mm Length, 5PK | AE7YDL

APPROVED VENDOR 6BA88 hatlapfejű csavar M10 x 1.50, 20 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE7YDL Modell: 6BA88

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagSárgaréz
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagSárgaréz
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA88 hatlapfejű csavar M10 x 1.50, 20 mm hosszú, 5 PK
€28.42 /csomag