Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA70 Hex Cap Screw M5 x 0.80, 10mm Length, 50PK | AE7YCR

APPROVED VENDOR 6BA70 hatlapfejű csavar M5 x 0.80, 10 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE7YCR Modell: 6BA70
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
€38.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagSárgaréz
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt10mm
AnyagSárgaréz
Min. Menethossz10mm
Számított terhelés85,000 psi
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA70 hatlapfejű csavar M5 x 0.80, 10 mm hosszú, 50 PK
€38.73 /csomag