Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA30 Hex Cap Screw 8.8 M10 X 1, 40mm Length, 25PK | AE7YAY

APPROVED VENDOR 6BA30 hatlapfejű csavar 8.8 M10 X 1, 40 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE7YAY Modell: 6BA30
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
€34.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1
ÁtmérőM10
befejezHorganyzott
Fokozat8.8
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt40mm
AnyagAcél
Min. Menethossz40mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA30 hatlapfejű csavar 8.8 M10 X 1, 40 mm hosszú, 25 PK
€34.76 /csomag