JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF7 sárgaréz csőszerelvény készlet 140 db | AE7WZA

APPROVED VENDOR 6AZF7 sárgaréz csőszerelvény készlet 140 db

Raktáron
Tétel: AE7WZA Modell: 6AZF7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSárgaréz csőszerelvény készlet
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás1200 psi
Darabszám140
Méreteket tartalmaz(10) 1/4 "hatszögű mellbimbók, női pólók, tengelykapcsolók, utcai könyök, szoros mellbimbók, hatlapú dugók, 45 fokos egyenes könyök, 1/4 x 1/8" reduktorok, 1/4 x 1/8 "csatlakozók, 1 / 4 x 1/8 "hatszögű mellbimbók, 1/4 x 1/8" perselyek, 3/8 x 1/4 "perselyek, 1/2 x 3/8" perselyek
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8325
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF6 sárgaréz csőszerelvény készlet 70 db | AE7WYZ 6AZF670(5) 1/4 "hatszögű mellbimbók, női pólók, tengelykapcsolók, utcai könyök, szoros mellbimbók, hatlapú dugók, 45 fokos egyenes könyök, 1/4 x 1/8" reduktorok, 1/4 x 1/8 "csatlakozók, 1 / 4 x 1/8 "hatszögű mellbimbók, 1/4 x 1/8" perselyek, 3/8 x 1/4 "perselyek, 1/2 x 3/8" perselyek€233.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF8 sárgaréz csőszerelvény készlet 42 db | AE7WZB 6AZF842(3 darab) 3/8 "és 1/2" hatszögű mellbimbók, női pólók, tengelykapcsolók, utcai könyök, záró mellbimbók és hatlapú dugók, 1/2 "x 3/8" perselyek, 1/2 x 3/8 " Reduktorok€283.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF9 sárgaréz csőszerelvény készlet 111 db | AE7WZC 6AZF9111(10 darab) 3/8 "és 1/2" hatszögű mellbimbók, szoros mellbimbók és hatlapú dugók (egyenként 3) 3/8 "és 1/2" női pólók, (egyenként 5) 3/8 "és 1/2 "Utcai könyök, (10) 3/8" tengelykapcsoló, (5) 1/2 "tengelykapcsoló, (10 darab) 1/2 x 3/8" persely és reduktor€492.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF7 sárgaréz csőszerelvény készlet 140 db
€481.86 /Mértékegység