Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZC6 sárgaréz ellenanya 1/4 hüvelykes Fnpt | AE7WXR

APPROVED VENDOR 6AZC6 sárgaréz ellenanya 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE7WXR Modell: 6AZC6
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
€3.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret0.878 "
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338010
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL28 Rögzítőanya 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EYY 22UL28125 psi-20 foktól 400 fokig F€2.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC6 sárgaréz ellenanya 1/4 hüvelykes Fnpt
€3.86 /Mértékegység