Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA7 Hatlapfejű dugó sárgaréz 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXG

APPROVED VENDOR 6AZA7 hatlapfejű dugó sárgaréz, 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WXG Modell: 6AZA7
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
€19.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret0.689 "
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA5 Hatlapfejű dugó sárgaréz 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXE 6AZA50.437 "1 / 8 "€6.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA6 hatlapfejű dugó sárgaréz 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXF 6AZA60.562 "1 / 4 "€10.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA8 Hatlapfejű dugó sárgaréz 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXH 6AZA80.847 "1 / 2 "€29.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA9 Hatlapfejű dugó sárgaréz 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WXJ 6AZA91.063 "3 / 4 "€24.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA7 hatlapfejű dugó sárgaréz, 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€19.28 /Mértékegység