Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA9 Hatlapfejű dugó sárgaréz 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE7WXJ

APPROVED VENDOR 6AZA9 hatlapfejű dugó sárgaréz, 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WXJ Modell: 6AZA9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€32.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret1.063 "
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA5 Hatlapfejű dugó sárgaréz 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXE 6AZA50.437 "1 / 8 "€8.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA6 hatlapfejű dugó sárgaréz 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXF 6AZA60.562 "1 / 4 "€13.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA7 Hatlapfejű dugó sárgaréz 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXG 6AZA70.689 "3 / 8 "€25.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA8 Hatlapfejű dugó sárgaréz 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WXH 6AZA80.847 "1 / 2 "€39.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA9 hatlapfejű dugó sárgaréz, 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag
€32.78 /Mértékegység