Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYY1 szűkítőadapter sárgaréz 3/4 x 1/2 hüvelykes | AE7WWB

APPROVED VENDOR 6AYY1 reduktor adapter sárgaréz 3/4 x 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7WWB Modell: 6AYY1
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
€10.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX6 szűkítő adapter sárgaréz 1/4 x 1/8 - 10 db-os csomag | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"€22.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX7 szűkítőadapter sárgaréz 3/8 x 1/8 hüvelykes | AE7WVX 6AYX73 / 8 "x 1 / 8"€16.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX8 szűkítő adapter sárgaréz 3/8 x 1/4 - 10 db-os csomag | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"€37.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX9 szűkítő adapter sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelykes | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"€5.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYY0 szűkítő adapter sárgaréz 1/2 x 3/8 - 10 db-os csomag | AE7WWA 6AYY01 / 2 "x 3 / 8"€62.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY1 reduktor adapter sárgaréz 3/4 x 1/2 hüvelykes
€10.61 /Mértékegység