Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW0 Street Run Tee sárgaréz 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WVD

APPROVED VENDOR 6AYW0 Street Run Tee sárgaréz 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WVD Modell: 6AYW0
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
€38.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT x FNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW1 Street Run Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WVE 6AYW11 / 4 "€80.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW2 Street Run Tee sárgaréz 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WVF 6AYW23 / 8 "€110.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYW3 Street Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt x Mnpt | AE7WVG 6AYW31 / 2 "€19.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYW0 Street Run Tee sárgaréz 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€38.26 /Mértékegység