Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA5 Press Switch Open On Fall 25 Psi | AE7UGB

APPROVED VENDOR 6ALA5 Nyomja meg a Nyitás kapcsolót eséskor 25 Psi

Raktáron
Tétel: AE7UGB Modell: 6ALA5
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
€5.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
Kapilláris hossza18 In.
Bezárás (PSI)80
Nyomáskülönbség25 és 80 PSI
HázNEMA 1
FunkcióA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben
FelszerelésEgyetemes
Megnyitás (PSI)25
Nyomáscsatlakozás1/4 "női SAE
Választék0.3-150 psi
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusElő/Utó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbségVálasztékVáltás művelettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA2 Press Switch Open On Fall 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 és 20 PSI0.3-150 psiAlacsony nyomáson nyitElő/Utó€11.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA3 Press Switch Open On Fall 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 és 25 PSI0.3-150 psiAlacsony nyomáson nyitElő/Utó€8.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA4 Nyomja meg a kapcsolót Nyitás ősszel 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 és 65 PSI0.3-150 psiAlacsony nyomáson nyitElő/Utó€15.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA6 Press Switch Open On Fall 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 és 90 PSI0.3-150 psiAlacsony nyomáson nyitElő/Utó€5.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA7 Press Switch Open On Rise 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 és 150 PSI150-700 psiMagas nyomáson nyílikMagas€8.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALA8 Press Switch Open On Rise 250 Psi | AE7UGE 6ALA8250 és 150 PSI150-700 psiMagas nyomáson nyílikMagas€8.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALC0 Press Switch Open On Rise 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 és 200 PSI150-700 psiMagas nyomáson nyílikMagas€12.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA5 Nyomja meg a Nyitás kapcsolót eséskor 25 Psi
€5.18 /Mértékegység