Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFR5 tömlőszár 45 fokos 3/8 hüvelykes 1/4 Mnpt sárgaréz | AE7TFH

APPROVED VENDOR 6AFR5 tömlőszár 45 fokos 3/8 hüvelykes 1/4 Mnpt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7TFH Modell: 6AFR5
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
€28.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
Barb méret3 / 8 "
Szorító típusKrimpelt vagy tömlőbilincs
Méret beszerelése1/4 (M) NPT
Illesztő stílus45 fokos könyök
Tömlő azonosítója3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Nyomás értékelés300 PSI
Menetméret1 / 4 "
Menet típusa(M) NPT
típus45 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaBarb méretSzorító típustípusMéret beszereléseIllesztő stílusTömlő azonosítójaTételÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AFG7 tömlőhüvely 3/8 hüvelyk 1/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes1/8 (M) NPTEgyenes3 / 8 "Tömlő Barb€2.24
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AFG9 tömlőhorog 1/2 hüvelykes 1/4 Mnpt réz AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes1/4 (M) NPTEgyenes1 / 2 "Tömlő Barb€2.53
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AFH2 tömlő Barb 1/2 hüvelyk 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes3/8 (M) NPTEgyenes1 / 2 "Tömlő Barb€2.89
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AFH3 tömlőszár 1/4 hüvelyk 1/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes1/8 (M) NPTEgyenes1 / 4 "Tömlő Barb€1.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFH6 tömlőborda 3/8 hüvelykes 1/4 Mnpt sárgaréz | AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes1/4 (M) NPTEgyenes3 / 8 "Tömlő Barb€4.84
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AFH7 tömlő Barb 5/8 hüvelyk 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes3/8 (M) NPTEgyenes5 / 8 "Gyöngyös tömlő Barb€6.34
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6AFH8 tömlőhüvely 1/2 hüvelyk 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Krimpelt vagy tömlőbilincsEgyenes3/8 (M) NPTEgyenes1 / 2 "Gyöngyös tömlő Barb€8.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFR5 tömlőszár 45 fokos 3/8 hüvelykes 1/4 Mnpt sárgaréz
€28.34 /Mértékegység