Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFL9 tömlőjavító 1/2 hüvelykes sárgaréz | AE7TEE

APPROVED VENDOR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Brass

Raktáron
Tétel: AE7TEE Modell: 6AFL9
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
€6.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Mender
Barb méret1 / 2 "
Szorító típusKrimpelt vagy tömlőbilincs
Illesztő stílusEgyenes
Tömlő azonosítója1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Nyomás értékelés300 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7419995050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő azonosítójaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFH1 tömlőjavító 1/4 hüvelykes sárgaréz | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFH5 tömlőjavító 3/8 hüvelykes sárgaréz | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFK9 tömlőjavító 5/16 hüvelykes sárgaréz | AE7TDU 6AFK95 / 16 "5 / 16 "€2.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Brass
€6.27 /Mértékegység