Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFK8 tömlőszár 90 fokos 1/2 hüvelyk 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TDT

APPROVED VENDOR 6AFK8 tömlőszár 90 fokos 1/2 hüvelykes 3/8 Mnpt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7TDT Modell: 6AFK8
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
€13.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
Barb méret1 / 2 "
Szorító típusTömlőbilincs
Méret beszerelése3/8 (M) NPT
Illesztő stílus90 fokos könyök
Tömlő azonosítója1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Nyomás értékelés300 PSI
Menetméret3 / 8 "
Menet típusa(M) NPT
típus90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretSzorító típusMéret beszereléseTömlő azonosítójaTételMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFG8 tömlőszár 90 fokos 1/4 hüvelyk 1/4 Mnpt sárgaréz | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Krimpelt vagy tömlőbilincs1/4 (M) NPT1 / 4 "Tömlő Barb1 / 4 "€5.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFH0 tömlőszár 90 fokos 1/4 hüvelyk 1/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Krimpelt vagy tömlőbilincs1/8 (M) NPT1 / 4 "Tömlő Barb1 / 8 "€5.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFH4 tömlőszár 90 fokos 3/8 hüvelykes 1/4 Mnpt sárgaréz | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Krimpelt vagy tömlőbilincs1/4 (M) NPT3 / 8 "Tömlő Barb1 / 4 "€7.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFJ0 Tömlőszár 90 fokos 1/2 hüvelyk 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TCY 6AFJ01 / 2 "Tömlőbilincs3/8 (M) NPT1 / 2 "Gyöngyös tömlő Barb3 / 8 "€17.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFJ4 tömlőszár 90 fokos 5/16 hüvelykes 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Krimpelt vagy tömlőbilincs3/8 (M) NPT5 / 16 "Tömlő Barb3 / 8 "€4.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFJ7 tömlőszár 90 fokos 3/8 hüvelykes 3/8 Mnpt sárgaréz | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Tömlőbilincs3/8 (M) NPT3 / 8 "Gyöngyös tömlő Barb3 / 8 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFK0 tömlőszár 90 fokos 3/4 hüvelyk 1/2 Mnpt sárgaréz | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Tömlőbilincs1/2 (M) NPT3 / 4 "Gyöngyös tömlő Barb1 / 2 "€27.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFK8 tömlőszár 90 fokos 1/2 hüvelykes 3/8 Mnpt sárgaréz
€13.41 /Mértékegység