Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6AB71 Hex Cap Screw Grade 8 M14 x 2, 25mm Length, 25PK | AE7RKN

APPROVED VENDOR 6AB71 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M14 x 2, 25 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE7RKN Modell: 6AB71
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
€52.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM14 x 2
ÁtmérőM14
befejezKemence fekete
Fokozat8
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége22mm
Hossza a feje alatt25mm
AnyagAcél
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.33
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AB71 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M14 x 2, 25 mm hosszú, 25 PK
€52.45 /csomag