Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Alloy Steel 5/8 X 2 L, 10PK | AF2MQD 6VKE5

APPROVED VENDOR 62R200DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 5/8 x 2 l, 10 PK

Raktáron
Tétel: AF2MQD Modell: 62R200DPSOKereszthivatkozás: 6VKE5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€67.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.625 "
Dupla nyíróerő (font)92000
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 8 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)46000
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 62R200DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 5/8 x 2 l, 10 PK
€67.86 /csomag