Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 611187-PG Hex Cap Screw Grade 9 7/16-20 X 4, 25PK | AE9EXN 6JCV7

APPROVED VENDOR 611187-PG Hex Cap Screw Grade 9 7/16-20 X 4, 25PK

Raktáron
Tétel: AE9EXN Modell: 611187-PGKereszthivatkozás: 6JCV7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Átmérő7 / 16 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat9
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés150,000 psi
Rockwell KeménységC38-C42
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.18
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 611187-PG Hex Cap Screw Grade 9 7/16-20 X 4, 25PK
€9.49 /csomag