JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5ZZ35 Kézzel működtetett zacskózáró asztallap 12 hüvelykes | AE7QNU

APPROVED VENDOR 5ZZ35 Kézzel működtetett zacskólezáró asztallap 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7QNU Modell: 5ZZ35

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű táskazár
FelszerelésTable Top
Nyakméret12 "
Tömítés hossza12 "
Tömítés szélessége1 / 16 "
Feszültség115 VAC
Watts430

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.25
Hajó magassága (cm)22.99
Hajó hossza (cm)50.98
Hajószélesség (cm)11
HS-kód8515800080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Tömítés vastagsága (6 millió)

Termékváltozatok

TermékekModellTételFeszültségWattsÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F534 Direct Heating Sealer 12 In | AA4VFR 13F534Kézi működtetésű tömítő110-€665.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F540 Impulse Bag Sealer asztali rögzítés 8 hüvelyk hossz | AA4VFW 13F540Kézi működtetésű táskazár115 VAC1000€78.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2LED7 Kézzel működtetett zacskózáró asztallap 20 hüvelykes | AC2NAU 2 LED 7Kézi működtetésű táskazár115 VAC870€456.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2LED8 Kézzel működtetett zacskózáró asztallap 24 hüvelykes | AC2NAV 2 LED 8Kézi működtetésű táskazár115 VAC800€538.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2LEE2 Kézzel működtetett zacskózáró asztallap 20 hüvelykes | AC2NAY 2LEE2Kézi működtetésű táskazár115 VAC700-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LT28 Kézzel működtethető zacskózáró asztallap 12 hüvelykes | AD8QCU 2LEE2 4LT28Kézi működtetésű táskazár115 VAC580€256.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LT36 Kézzel működtethető zacskózáró asztallap 8 hüvelykes | AD8QDA 4LT36Kézi működtetésű táskazár115 VAC410€136.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZZ35 Kézzel működtetett zacskólezáró asztallap 12 hüvelykes
€366.15 /Mértékegység