Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5ZY47 Hatlapfejű csavar, Grade 8 M30, 3.50, 100mm | AE7QMR

APPROVED VENDOR 5ZY47 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M30, 3.50, 100 mm

Raktáron
Tétel: AE7QMR Modell: 5ZY47
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
€51.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
ÁtmérőM30
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság18.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége46mm
Hossza a feje alatt100mm
AnyagAcél
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret3.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY47 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M30, 3.50, 100 mm
€51.55 /Mértékegység