Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHG3 Reagenspalack borostyánsárga keskeny 60 Ml Pk 8 | AE7HFQ

APPROVED VENDOR 5YHG3 reagenspalack borostyánsárga keskeny 60 ml-es készlet 8

Raktáron
Tétel: AE7HFQ Modell: 5YHG3
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
€15.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReagens palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás60mL
Záró színBorostyán
ZáróanyagTejüveg
Átmérő46mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság85mm
Szájkeskeny
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7017905000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 18 mm-es szájátm.

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáró színÁtmérőMagasságSzájÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHF7 reagenspalack átlátszó keskeny 500 ml - 6 db-os csomag | AE7HFL 5YHF7Szűrő kikapcsolása500mLSzűrő kikapcsolása83mm170mmkeskeny-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHG2 Reagenspalack borostyánsárga keskeny 30 Ml Pk 8 | AE7HFP 5YHG2Borostyán30mLBorostyán38mm80mmkeskeny€13.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHG6 reagensüveg borostyánsárga keskeny 500 ml - 6 db-os csomag | AE7HFU 5YHF7 5YHG6Borostyán500mLBorostyán83mm170mmkeskeny€81.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHH9 Reagenspalack borostyánsárga széles 30 ml Pk 8 | AE7HGD 5YHH9Borostyán30mLBorostyán38mm77mmszéles€46.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5YHJ0 Reagensüveg Borostyánsárga Széles 60 Ml Pk 8 | AE7HGE 5YHJ0Borostyán60mLBorostyán46mm85mmszéles€54.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHG3 reagenspalack borostyánsárga keskeny 60 ml-es készlet 8
€15.42 /Mértékegység