Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5XA22 Thread Insert 3/8-24 0.500 L, 5PK | AE7DQA

APPROVED VENDOR 5XA22 menetbetét 3/8-24 0.500 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7DQA Modell: 5XA22
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
€123.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret29 / 64 "
Külső menetméret1 / 2-13
Telepítés5XA43 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret3 / 8-24
Hossz0.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Teljes menetmélység0.56 "
Koppintson a Méretek elemre1 / 2-13
Menet típusaUNF
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA22 menetbetét 3/8-24 0.500 L, 5PK
€123.40 /csomag