Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WY85 Menetbetét 5/8-18 0.870 L, 5PK | AE7CPZ

APPROVED VENDOR 5WY85 menetbetét 5/8-18 0.870 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7CPZ Modell: 5WY85
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
€88.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret53 / 64 "
Külső menetméret7 / 8-14
Telepítés5XA45 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret5 / 8-18
Hossz0.87 "
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység1.00 "
Koppintson a Méretek elemre7 / 8-14
Menet típusaUNF
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY85 menetbetét 5/8-18 0.870 L, 5PK
€88.95 /csomag