Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5WY78 Thread Insert Locking 7/16-14, 10PK | AE7CPR

APPROVED VENDOR 5WY78 menetbetét reteszelés 7/16-14, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7CPR Modell: 5WY78

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€91.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret37 / 64 "
Külső menetméret5 / 8-11
Telepítés5XA43 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret7 / 16-14
Hossz0.62 "
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység0.62 "
Koppintson a Méretek elemre5 / 8-11
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY78 menetbetét reteszelés 7/16-14, 10PK
€91.05 /csomag