JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUF0 Ponyva szigetelt ponyva polietilén 12x24 láb | AE7CEB

APPROVED VENDOR 5WUF0 Ponyva szigetelt polietilén ponyva 12x24 láb

Tétel: AE7CEB Modell: 5WUF0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színeknarancs
Vágásméret12 x 24 láb.
Kész méret11 láb 8 "x 23 láb 6"
Végtelenítettalumínium
VarrásHőszigetelt
Tarp anyagPoli habszigetelésű polietilén
Vastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód6306120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágásméretKész méretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUE7 Ponyva polipropilén hab takaró Polietilén 12x20 láb | AE7CDY 5WUE712 x 20 láb.11 láb 8 "x 19 láb 6"3 / 16 "€153.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUF0 Ponyva szigetelt polietilén ponyva 12x24 láb