JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUE7 Ponyva polipropilén hab takaró Polietilén 12x20 láb | AE7CDY

APPROVED VENDOR 5WUE7 ponyva polipropilén hab takaró polietilén 12x20 láb

Raktáron
Tétel: AE7CDY Modell: 5WUE7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€153.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színeknarancs
Vágásméret12 x 20 láb.
Kész méret11 láb 8 "x 19 láb 6"
Végtelenítettalumínium
VarrásHőszigetelt
Tarp anyagPoli habszigetelésű polietilén
Vastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)94.49
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód6306120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágásméretKész méretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUF0 Ponyva szigetelt ponyva polietilén 12x24 láb | AE7CEB 5WUF012 x 24 láb.11 láb 8 "x 23 láb 6"1 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUE7 ponyva polipropilén hab takaró polietilén 12x20 láb
€153.07 /Mértékegység