JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5W808 Védőoszlop Sarok Egyszemélyes H18 1/2in | AE6ZCV

APPROVED VENDOR 5W808 Védőoszlop sarok Egyszemélyes H18 1/2in

Raktáron
Tétel: AE6ZCV Típus: 5W808

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokoszlop
színekBiztonsági sárga
Védősín szintekegyetlen
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei10 "X 10" X 5/8 "
Felszerelési stílusCsavaroz
Oszlop méretei (Sz x Mé)4 "x 4"
Post Magasság18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.46
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyPost MagasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN05 Sarokoszlop 21 hüvelykes sárga acél | AB6TCB 22DN0540 font21 "€400.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22DN06 Sarokoszlop 45 hüvelykes sárga acél | AB6TCC 22DN0662 font45 "€604.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5W810 védőoszlop sarok dupla H42 5/8in | AE6ZCX 5W810-42.625 "€378.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5W808 Védőoszlop sarok Egyszemélyes H18 1/2in
€272.99 /Mértékegység