Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5URG5 digitális hangszintmérő AC súlyozott | AE6RBJ

APPROVED VENDOR 5URG5 digitális hangszintmérő A C súlyozott

Raktáron
Tétel: AE6RBJ Modell: 5URG5
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
€484.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hangszintmérő
Pontosság+/- 1.5 dB
BeépítettAdatgyűjtő
dB tartomány30 a 130
kijelzőDigitális LCD oszlopdiagrammal
Frekvenciatartomány31.5 a 8000 Hz
Frekvencia súlyozásaA és C
Impedancia350 Ohm +/-20% @ 23 °C
FelületRelé kimenet
Felbontás0.1 dB
VálaszidőGyors lassú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.71
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9027804590
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőVálaszidőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5URG3 digitális hangszintmérő A súlyozott | AE6RBG 5URG3+/- 3.5 dB2000 XNUMX LCD kijelzőGyors€223.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5URG4 digitális hangszintmérő C súlyozott | AE6RBH 5URG4+/- 3.5 dB2000 XNUMX LCD kijelzőGyors€210.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG5 digitális hangszintmérő A C súlyozott
€484.79 /Mértékegység