Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5UGW1 csatlakozó hajlékony vezeték egyenes 1 1/4 hüvelykes | AE6PKA

APPROVED VENDOR 5UGW1 csatlakozó Flex védőcső egyenes 1 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6PKA Modell: 5UGW1
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
€11.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémvezeték szerelvény
Kábelnyitás max. (Ban ben.)1.26
Kábelnyitás min. (Ban ben.)1.22
Vezetékméret1-1 / 4 "
SzigeteltIgen
Szigetelés típusapolipropilén
Kiesésméret (hüvelyk)1.82
AnyagDie Cast cink
NPT méret1-1 / 4 In.
AlkategóriaEgyenes csatlakozók
típusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8547900010
Származási országIN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: szorító szorító

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretSzigeteltÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LV68 Csatlakozó Squeeze Straight 3/4 In | AC9ZQC 3 LV683 / 4 "Nem€5.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5UGV8 csatlakozó hajlékony vezeték egyenes 1 1/4 hüvelykes | AE6PJX 5UGV81-1 / 4 "Nem€10.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGW1 csatlakozó Flex védőcső egyenes 1 1/4 hüvelykes
€11.24 /Mértékegység