Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPL5 kiterjesztett rugós kapocs 2 hüvelykes PK5 | AE6KUX

APPROVED VENDOR 5TPL5 kiterjesztett rugós kapocs 2 hüvelykes PK5

Raktáron
Tétel: AE6KUX Modell: 5TPL5
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
€11.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztett rugós kapcs
ÉpítésHegesztett
befejezFekete
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3 / 8 "
Lyukközök1-1 / 2 "
AnyagAcél
Vetítés2"
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tartási tartomány (3/4 - 1-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésbefejezLyuk alakúLyuk méretVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPE1 kiterjesztett rugós kapocs 2-1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KRC 5TPE1SzegecseltFényes cinkRound7 / 25 "2.125 "€24.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH0 kiterjesztett rugós kapocs 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KTJ 5TPH0HegesztettFeketeRound7 / 25 "3 / 4 "€11.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH1 kiterjesztett rugós kapocs 2-1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KTK 5TPH1SzegecseltFeketeRound-2.125 "€24.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPL4 kiterjesztett rugós kapocs 7/8 hüvelykes PK5 | AE6KUW 5TPL4HegesztettFeketeNégyzet3 / 8 "7 / 8 "€8.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPL7 rugós kapcsos szórófejtartó 2 hüvelykes PK5 | AE6KUZ 5TPL7HegesztettFeketeNégyzet3 / 8 "2"€17.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE10 rugós kapocs Pk5 | AF2VRY 6YE10HegesztettFényes cinkNégyzet3"2"€17.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE11 rugós kapocs Pk5 | AF2VRZ 6YE11HegesztettFényes cinkNégyzet3"7 / 8 "€8.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPL5 kiterjesztett rugós kapocs 2 hüvelykes PK5
€11.52 /Mértékegység