Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPK1 Egyrúd horog, 2 hüvelykes PK5 | AE6KUG

APPROVED VENDOR 5TPK1 Single Rúd akasztófülke 2 hüvelykes PK5

Raktáron
Tétel: AE6KUG Modell: 5TPK1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgykaros Pegboard horog
Hajlítási szög90 fok
Bend Magasság5 / 8 "
ÉpítésHegesztett
befejezFekete
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3 / 8 "
Lyukközök1-1 / 2 "
AnyagAcél
Vetítés2"
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPC8 egyrudas horgászhorog 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQN 5TPC8Fényes cinkRound7 / 25 "1.125 "€15.25
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPC9 egyrudas horgonyhorog 1-1 / 8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQP 5TPC9Fényes cinkRound7 / 25 "1.125 "€14.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD0 egyrúdú horgonyhorog 2-1 / 2 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQQ 5TPD0Fényes cinkRound7 / 25 "2.5 "€15.84
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD1 egyrúdú horgonyhorog 2-3 / 4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AE6KQR 5TPD1Fényes cinkRound7 / 25 "2.75 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD2 egyrudas horgászhorog 4 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQT 5TPD2Fényes cinkRound7 / 25 "4"€17.27
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD3 egyrúdú horgászhorog 6 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQU 5TPD3Fényes cinkRound7 / 25 "6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 5TPD4 egyrúdú horgászhorog 6 hüvelykes - 10 darabos csomag | AE6KQV 5TPD4Fényes cinkRound7 / 25 "6"€24.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPK1 Single Rúd akasztófülke 2 hüvelykes PK5
€9.55 /Mértékegység