Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPF2 többágú szerszámtartó W 8-1/8 hüvelykes PK5 | AE6KRP

APPROVED VENDOR 5TPF2 többágú szerszámtartó W 8-1/8 hüvelyk PK5

Raktáron
Tétel: AE6KRP Modell: 5TPF2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbágú szerszámtartó
Hajlítási szög5/32 F fok
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúRound
Lyuk méret7 / 25 "
Lyukközök1"
Belül Dia.7/16 és 13/16 "
AnyagAcél
Vetítés1-13 / 32 "
Rúdvastagság3/16 és 7/16 "
típusZárási stílus
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPJ2 többágú szerszámtartó W 8-1/2 hüvelykes PK5 | AE6KTX 5TPJ2FeketeRound7 / 25 "€28.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE25 Szerszámtartó | AF2VTP 6YE25Fényes cinkNégyzet3"€6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPF2 többágú szerszámtartó W 8-1/8 hüvelyk PK5
€28.16 /Mértékegység