Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PAT5 négyzetfejű dugó, 1-1/2 hüvelykes Npt vas | AE4ZXJ

APPROVED VENDOR 5PAT5 négyzetfejű dugó, 1-1/2 hüvelykes Npt vas

Raktáron
Tétel: AE4ZXJ Modell: 5PAT5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€11.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WJ74 négyzet alakú fejdugó 2 1/2 hüvelyk horganyzott | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 fok F WOG2.5 "150 psi€27.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WJ75 négyzet alakú fejdugó 3 hüvelykes horganyzott | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 fok F WOG3"150 psi€31.30
Jóváhagyott eladó 2WJ76 négyzet alakú fejdugó 4 hüvelykes horganyzott | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 fok F WOG4"150 psi€59.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P907 Négyzet alakú dugó, 1/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 8 "150 psi€1.84
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P908 Négyzet alakú fejdugó 1/4 hüvelykes horganyzott | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "150 psi€2.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P909 szögletes fejű dugó, 3/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "150 psi€2.00
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5P910 négyzet alakú fejdugó 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "150 psi€2.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAT5 négyzetfejű dugó, 1-1/2 hüvelykes Npt vas
€11.77 /Mértékegység