Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P978 Hatlapfejű rögzítőanya 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTA

APPROVED VENDOR 5P978 hatlapú rögzítőanya 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZTA Modell: 5P978
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
€5.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P977 Hatlapfejű rögzítőanya 1/4 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRZ 5P9771 / 4 "€4.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P979 Hatlapfejű záróanya 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTB 5P9791 / 2 "€5.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P980 hatlapú rögzítőanya 3/4 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTC 5P9803 / 4 "€4.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P981 Hatlapfejű záróanya 1 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTD 5P9811"€1.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P982 Hatlapfejű ellenanya 1 1/4 hüvelykes horganyzott | AE4ZTE 5P9821.25 "€9.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P983 Hatlapfejű ellenanya 1 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZTF 5P9831.5 "€12.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P984 Hatlapfejű záróanya 2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTG 5P9842"€12.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P978 hatlapú rögzítőanya 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény
€5.59 /Mértékegység